Universalus tikslaus matavimo stalas su 3-D GARANT svirtimi 400X250 mm

Prekės Nr.: 442500 400X250

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 876/1
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876/1
3D šarnyrinės jungties veikimo spindulys 290 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L1 133 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 113 mm
Prijungimo sriegis M8
Svoris 17,5 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Matavimo stalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442500 400X250
EAN / GTIN 4067263803492

Aprašymas

Modelis:

Matavimo plokštumos pritrintos deimantu, su patikros sertifikatu. Masyvi 3 D lankstinė svirtis su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Tolygiai reguliuojama fiksavimo jėga. Lengvai ir paprastai pastatomas. Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis.
Su tiksliu reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 colio ir matuokliams su kregždės uodegos formos kreipiamąja.
Didelis ir guma aptrauktas smagratis (⌀ 55 mm) ties šarnyrine svirtimi, kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių.