Univerzalne precizne merilne mize s 3D-merilnim stojalom z zglobi GARANT 400X250 mm

Št. art.: 442500 400X250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876/1
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/1
Akcijski radij 3-D merilnega stojala 290 mm
Dolžina zgloba L1 133 mm
Dolžina zgloba L2 113 mm
Priključni navoj M8
Masa 17,5 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442500 400X250
EAN/GTIN 4067263803492

Opis

Izvedba:

Merilna površina diamantno lepana, vklj. s potrdilom o preizkusu. Masivno 3D-merilno stojalo z zglobi z mehanskim centralnim zatezanjem. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Hitro in enostavno pozicioniranje. Univerzalno vpenjalo za merilno uro.
S finim nastavljanjem, za vpenjalna stebla ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 cole in merilne naprave z dvojnim vodilom.
Veliko in gumirano ročno kolo (pribl. 55 mm) na zglobni roki za preprosto zatezanje in rahljanje centralnega vpenjanja.