Universele fijnmeettafel met 3D GARANT-statiefarm 400X250 mm

Artikelnummer: 442500 400X250

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 71,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 876/1
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/1
Actieradius 3D-statiefarm 290 mm
Lengte statiefarm L1 133 mm
Lengte statiefarm L2 113 mm
Draadaansluiting M8
Gewicht 17,5 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442500 400X250
EAN/GTIN 4067263803492

Omschrijving

Uitvoering:

Meetvlak diamantgelept inclusief keuringscertificaat. Massieve 3D-statiefarm met mechanische centrale klemming. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering. Universele meetklokopname.
Met fijninstelling, voor opspanschachten ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 inch en meetgereedschappen met zwaluwstaartgeleiding.
Groot, rubbergecoat handwiel (ca. 55 mm) op statiefarm voor gemakkelijk aantrekken en losdraaien van de centrale klemming.