{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876/1 | |
Radijus kretanja 3-D zglobnog kraka | 290 mm | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 133 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 113 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Težina | 17,5 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442500 400X250 | |
EAN / GTIN | 4067263803492 |