Univerzální přesný měřicí stůl s 3D kloubovým ramenem GARANT 400X250 mm

Artiklové číslo: 442500 400X250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 862,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 876/1
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/1
Akční rádius 3D kloubového ramene 290 mm
Délka kloubového ramena L1 133 mm
Délka kloubového ramena L2 113 mm
Připojovací závit M8
Hmotnost 17,5 kg
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 442500 400X250
EAN / GTIN 4067263803492

Popis

Provedení:

Měřicí plocha lapovaná diamantem, včetně zkušebního certifikátu. Masivní 3D kloubové rameno s mechanickou centrální aretací. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Rychlé a snadné polohování. Univerzální upínač úchylkoměrů.
S jemným nastavením, pro upínací stopky ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 palce a měřicí přístroje s rybinovým vedením.
Velké a pogumované ruční kolečko (cca 55 mm) na kloubovém ramenu pro snadné utahování a povolování centrálního blokování.