Universellt finmätbord med 3-D GARANT ledarm 400X250 mm

Art-nr: 442500 400X250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 907,32 SEK /st.
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Norm: DIN 876/1
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 876/1
aktionsradie 3-D-ledarm 290 mm
Längd ledarm L1 133 mm
Längd ledarm L2 113 mm
anslutningsgänga M8
vikt 17,5 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442500 400X250
EAN/GTIN 4067263803492

Benämning

Utförande:

Diamantläppad mätyta med provningsintyg. Massiv 3-D-ledarm med mekanisk centrallåsning. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Snabb och enkel positionering. Universalmätklockfäste.
Med fininställning, för inspänningsskaft ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 tum och mätinstrument med laxstjärtstyrning.
Stor gummerad handratt (ca. 55 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastklämningen.