Stand comparator universal de precizie cu braţ articulat 3-D GARANT 400X250 mm

Cod articol: 442500 400X250

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,60 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Standard: DIN 876/1
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 876/1
Rază de acţiune braţ articulat 3D 290 mm
Lungime braţ articulat L1 133 mm
Lungime braţ articulat L2 113 mm
Racord filetat M8
Greutate 17,5 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442500 400X250
EAN / GTIN 4067263803492

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă de măsurare acoperită cu strat de diamant, inclusiv certificat de verificare. Braţ articulat 3-D masiv cu fixare centrală mecanică. Forţă de fixare progresiv reglabilă cu stabilitate înaltă. Poziţionare rapidă şi simplă. Suport universal pentru ceasuri comparatoare.
Cu ajustare fină, pentru cozi de fixare cu ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 inch şi instrumente de măsurare cu ghidaj în coadă de rândunică.
Roată de mână mare şi cauciucată (⌀ 55 mm) pentru strângere uşoară şi slăbirea blocării centrale.