Fordelspakning stødsikre måleure, 1–100 mm, måleområde 10 mm, kabinet-⌀ 58 mm

Art.-nr.: 404303 3
Rabat
1.691,20 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 484,90 / 1 styk)
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal måleure Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 878
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 878
Måleområde 10 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 15 µm
Målekraft 0,7 N - 1,5 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleur
USP1 Stødsikre måleure, 1/100 mm, måleområde 10 mm, hus-⌀ 58 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404303 3

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463. Stødsikre præcisionsmåleure. Spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Urskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.
Stødsikkert ved hjælp af tandstangsbøsning. Forkromet beskyttelseshus med integreret bagvæg.

Leveringsomfang:

3× måleur nr. 432120 10/58.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter