Kedvezményes kiszerelésben, mérőóra ütésvédelemmel, 1 – 100 mm, méréstartomány 10 mm, ház ⌀ 58 mm

Cikkszám: 404303 3
Kedvezmény
241,50 €
Ár beállítása 3 Darab (65,00 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 14,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 21,60 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 61,80 € /(db)
  • 76,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőórák száma Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 878
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 878
Méréstartomány 10 mm
Skálaérték 0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat 1 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 15 µm
Mérőerő 0,7 N - 1,5 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 58 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra
USP1 Ütésvédett mérőórák, 1/100 mm, méréstartomány 10 mm, ház ⌀ 58 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 404303 3

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint. Ütésvédett precíziós mérőórák. Befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a mellékskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.
Ütésvédelem fogasléc hüvellyel. Krómozott védőház beépített hátlappal.

Tartalom:

432120 10/58 sz. mérőóra.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek