{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 878 | |
| Måleområde | 10 mm | |
| Skalaværdi | 0,01 mm | |
| Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
| Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | |
| Målekraft | 0,7 N - 1,5 N | |
| Måleværktøj | analog | |
| Kabinet-⌀ | 58 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Måleure |
| Artikelnummer | 432120 10/58 | |
| EAN/GTIN | 2050001037794 | |
| Producentnummer | 4311000 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |