Opakowanie ekonomiczne czujniki zegarowe odporne na wstrząsy, 1×100 mm, zakres pomiarowy 10 mm, ⌀ obudowy 58 mm

Nr art.: 404303 3
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 301,64 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 71,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba czujników zegarowych Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 58 mm
Liczba narzędzi 3 szt.
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 10 mm
Pomiar siły min. 0,7 N
Pomiar siły maks. 1,5 N
Granica błędu 0,015 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 15 µm
Odchyłka pomiarowa 15 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Średnica trzpienia pomiarowego 0 mm
Norma DIN 878
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Obrotowy cyferblat zak
Nastawne znaczniki tolerancji zak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404303 3

Opis

Wykonanie:

Rozmiary wg DIN EN ISO 463. Zabezpieczone przed uderzeniami precyzyjne czujniki zegarowe. Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia. Pierścień zewnętrzny z 2 nastawnymi znacznikami tolerancji. Centralna wskazówka do odczytu 1/100 mm, mała wskazówka do odczytu 1 mm.
Odporność na wstrząsy dzięki zabezpieczeniu przekładni zębatkowej. Chromowana obudowa ochronna ze zintegrowaną ścianką tylną.

W dostawie:

3 × czujnik zegarowy nr 432120 10/58.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.