{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 878 | |
| Faixa de medição | 10 mm | |
| Valor de escala | 0,01 mm | |
| Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
| Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 15 µm | |
| Força de medição | 0,7 N - 1,5 N | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| ⌀ da caixa | 58 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Comparador | |
| USP1 | Comparadores protegidos contra choques, 1/100 mm, amplitude de medição de 10 mm, ⌀ da caixa 58 mm |
| Número do artigo | 404303 3 |