Pachet avantajos Ceasuri comparatoare cu protecţie contra şocurilor, 1-100 mm, interval de măsurare 10 mm, ⌀ carcasă 58 mm

Cod articol.: 404303 3
Reducere
248,75 €
Setați prețul 3 buc. (70,99 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 14,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,60 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 61,80 € /buc.
  • 76,00 € /buc.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr ceasuri comparatoare Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 58 mm
Număr de unelte 3 buc.
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 10 mm
Forța de măsurare min. 0,7 N
Forța de măsurare max. 1,5 N
Eroare de toleranţă 0,015 mm
Abatere de măsurare MPE 15 µm
Deviație de măsurare 15 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Diametru bolț de palpare 0 mm
Standard DIN 878
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Cadran rotativ Da
Indicatoare de toleranţă reglabile Da
Citire unitate milimetru
Citire, milimetru 0,01 mm
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 404303 3

Descriere

Execuţie:

Mărimi conform DIN EN ISO 463. Ceasuri comparatoare de precizie cu protecţie antişoc. Tijă de fixare cu ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 marcaje de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiţionale pentru citire 1 mm.
Protecţie antişoc datorită carcasei crenelate. Carcasă de protecţie cromată cu perete posterior integrat.

Livrare:

3× ceas comparator cod 432120 10/58.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.