Mahr Vorteilspack Messuhren stoßgeschützt, 1/100 mm, Messbereich 10 mm, Gehäuse-⌀ 58 mm

Artikel-Nr.: 404303 3
Rabatt
241,50 €
Setpreis 3 Stück (70,99 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 14,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 21,60 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 61,80 € /Stk.
  • 76,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Messuhren Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 58 mm
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 10 mm
Messkraft min. 0,7 N
Messkraft max. 1,5 N
Fehlergrenze 0,015 mm
Messabweichung MPE 15 µm
Messabweichung 15 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Durchmesser Tastbolzen 0 mm
Norm DIN 878
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Skalenteilungswert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Drehbares Zifferblatt ja
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404303 3

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463. Stoßgeschützte Präzisionsmessuhren. Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.
Stoßschutz durch Zahnstangenhülse. Verchromtes Schutzgehäuse mit integrierter Rückwand.

Lieferumfang:

3× Messuhr Nr. 432120 10/58.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb