{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Diámetro de la carcasa | 58 mm | |
| Cantidad de herramientas | 3 ud. | |
| Material carcasa | metal | |
| Indicación | analógico/a | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 10 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 0,7 N | |
| Fuerza de medición máx. | 1,5 N | |
| Margen de error | 0,015 mm | |
| Desviación de medición MPE | 15 µm | |
| Desviación de medición | 15 µm | |
| Diámetro del vástago sujeción | 8 mm | |
| Tolerancia del vástago de sujeción | h6 | |
| Diámetro del perno palpador | 0 mm | |
| Norma | DIN 878 | |
| Características reloj comparador | con protección contra golpes | |
| Valor de división de la escala | 0,01 mm | |
| Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
| Esfera numérica giratoria | sí | |
| Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Lectura, milímetros | 0,01 mm | |
| Contenido | juego | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 404303 3 |