Digital mikrometerskrue med bøjle 0-25 mm QuantuMike, sæt inkl. sender U-WAVE-TM og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404150 SET
Rabat
5.155,33 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 139,69 DKK /stk.
  • 217,54 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Serie QuantuMike
IP-kapslingsklasse IP65
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Målespindel-diameter 6,35 mm
Med justeringsmål nej
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Grænseflade Digimatic; USB-interface
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 2 mm
Friktionsskralde ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleafvigelse E MPE ±1 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 25 mm
Kan kalibreres ja
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404150 SET
Producentnummer 293-140-40-IEEE
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget nøjagtige mikrometerskruer med bøjler. Forbedret enhåndsbetjening takket være mindre hus. Større display for bedre synlighed. „Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet. Kombiskralde (momentbegrænsning i tromlen og i hurtigdrev) til enhåndsbetjening og anvendelse i holder.
Tolerancevurderings- og -beregningsfunktion giver mere effektivitet. Sikre målinger takket være advarselsfunktionen ved for høje tilspændingshastigheder. Advarsel om kalibreringsplan, når der skal udføres kalibrering.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af en mikrometerskrue med bøjle, en sender og en tilslutningsenhed.

Fordel:

Måletiden reduceres med op til 40 % vha. 2 mm-spindelstigning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 CR2032. Mikrometerskrue med bøjle nr. 421573 0-25, sender 498892 IP67, tilslutningsenhed L40700 131714

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497447, tastaturinterface 498963.