Tastaturinterface USB, Type: G2

Art.-nr.: 498963 G2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Tastatur-Interface USB, Typ: G2
Emballage løs
Energiforsyning med kabel
Tilslutning til fodkontakt nej
Længde, kabel 2 m
Type, tilslutning indgang; udgang
Produkttype datainterface
Tilslutning Digimatic; USB
Type, overførsel stikforbindelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498963 G2
EAN/GTIN 2050001674685
Producentnummer PROXI-USB-0
Producent/ansvarlig person Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Betegnelse

Udførelse:

Tastaturinterface og måleudstyrskabel med datatast i én enhed. Endvidere er det muligt at indstille afslutningstegn (Enter, Tab...) og sende dem med automatisk.
Integreret timer-funktion.

Passer til:

GARANT skydelære nr. 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 418682.

Leveringsomfang:

Inklusive datakabel til måleudstyr.