Digitale Bügelmessschraube 0-25 mm QuantuMike Set inkl. Sender U-WAVE-TM und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404150 SET
Rabatt
692,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 18,75 € /Stk.
  • 29,20 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Serie QuantuMike
IP Schutzart IP65
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messspindel 6,35 mm
mit Einstellmaß nein
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Schnittstelle Digimatic; USB-Schnittstelle
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 2 mm
Gefühlsratsche ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Messabweichung E MPE ±1 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 25 mm
Kalibrierbar ja
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404150 SET
Herstellernummer 293-140-40-IEEE
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr genaue Bügelmessschrauben. Verbesserte Einhandbedienung durch Verkleinerung des Gehäuses. Größeres Display für bessere Sichtbarkeit. „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. Kombiratsche (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter.
Toleranzbeurteilungs- und Berechnungsfunktion für höhere Effizienz. Sichere Messungen durch Warnfunktion bei zu hohen Vorschubgeschwindigkeiten. Kalibrierplanwarnung bei fälliger Kalibrierung.
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Bügelmessschraube, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Vorteil:

Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 CR2032. Bügelmessschraube Nr. 421573 0-25, Sender 498892 IP67, Anschlusseinheit L40700 131714

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497447.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb