{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Serie | QuantuMike | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Målespindel-diameter | 6,35 mm | |
| med justeringsmål | nej | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm | |
| Grænseflade | Digimatic; USB-interface | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | mikrometerskrue med bøjle | |
| Spindelstigning | 2 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | digital | |
| Måleafvigelse E MPE | ±1 µm | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 25 mm | |
| Indhold | set | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 404151 SET | |
| Producentnummer | 293-140-40-BT | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |