Digitální třmenový mikrometr 0–25 mm QuantuMike, sada, včetně vysílače U- WAVE- TM a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404150 SET
Sleva
17 819,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 469,00 CZK / ks
  • 730,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP65
Řada QuantuMike
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
S nastavovací měrkou ne
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 2 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Odchylka měření E MPE ±1 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Obsah sada
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404150 SET
Číslo výrobce 293-140-40-IEEE
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Velmi přesné třmenové mikrometry. Vylepšená obsluha jednou rukou díky zmenšení velikosti tělesa. Větší displej pro lepší viditelnost. „Function Lock“ zabraňuje nechtěné změně nastavení nulového bodu. Kombinovaná ráčna (omezení krouticího momentu v bubnu a v rychlostní mechanice) pro ovládání jednou rukou a použití v držáku.
Funkce posouzení tolerance a výpočtu pro vyšší účinnost. Bezpečná měření díky funkci varování při příliš vysokých rychlostech posuvu. Výstraha v rámci plánu kalibrace, jakmile je nutné provést kalibraci.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje třmenový mikrometr, vysílač a připojovací jednotku.

Výhoda:

Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032. Třmenový mikrometr č. 421573 0-25, vysílač 498892 IP67, připojovací jednotka L40700 131714

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497447.