{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032) | |
| Serija | QuantuMike | |
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Premer merilnega vretena | 6,35 mm | |
| S kontrolno mero | nein | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Vmesnik | Digimatic; USB-vmesnik | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 2 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±1 µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 25 mm | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 404150 SET | |
| Številka proizvajalca | 293-140-40-IEEE | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |