Micrometro digitale 0-25 mm Set QuantuMike, incl. trasmettitore U-WAVE-TM e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404150 SET
Sconto
692,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,75 € /pz.
  • 29,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Serie QuantuMike
Grado di protezione IP IP65
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Diametro stelo 6,35 mm
Con asta di regolazione no
Lettura, millimetro 0,001 mm
Interfaccia Digimatic; Porta USB
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 2 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. digitale
Scostamento di misura E MPE ±1 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 25 mm
Tarabile si
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404150 SET
Codice del produttore 293-140-40-IEEE
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri molto precisi. Miglioramento dell’utilizzo con una sola mano grazie all’alloggiamento più piccolo. Display più grande per una migliore visibilità. “Function Lock” per impedire lo spostamento accidentale del punto zero. Frizione combinata (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano e comando nel supporto.
Funzione di valutazione e calcolo della tolleranza per una maggiore efficienza. Misurazioni affidabili grazie alla funzione di avviso in caso di velocità di avanzamento troppo elevate. Avviso del programma di taratura quando la fase di taratura è in scadenza.
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un micrometro a stelo, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Vantaggi:

Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 CR2032. Micrometro n. art. 421573 0-25, trasmettitore 498892 IP67, unità di collegamento L40700 131714

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497447.