{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Série | QuantuMike | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Diamètre de broche de mesure | 6,35 mm | |
| Avec étalon de réglage | non | |
| lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| Interface | Digimatic; Port USB | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 2 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Ecart de mesure E MPE | ±1 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 25 mm | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Etalonnable | oui |
| Référence article | 404150 SET | |
| Réf. fabricant | 293-140-40-IEEE | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |