værktøjsholder til lamelaksler og POLINOX uvævede hjul Ø 200and250mm aksel Ø 12 mm

Art.-nr.: 4007220479650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220479650
EAN/GTIN 4007220479650
Producentnummer 44601244
L-nummer L51050 1165

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Bolte og skafter til holder of finslibe- og polerværktøjer fås med forskellige gevind og akseldiametre samt i forskellige design. Til montering af HESTEVENTILATORHJUL. Spændeflangerne er designet således, at de er forsænket inde i værktøjet.

Egenskab:

  • Pferd-type: FR/VR 12/44.0 200-250
  • Spændeområde på: 25 mm
  • Spændeområde op til: 50 mm
  • Egnet til boring Ø [mm]: 44
  • Egnet til Ø metrisk: 200, 250
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Ø metrisk skaft: 12 mm
  • Ø tråd: Ingen specifikation
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • indsats på forsiden meget tæt på kanter og vinkler muligt ved særligt spændesystem.

Leveringsomfang:

  • På forespørgsel fremstiller vi værktøjsholder med morsekegle.