• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 200und250mm Schaft-Ø 12 mm

Artikel-Nr.: 4007220479650
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
Artikelnummer 4007220479650
EAN / GTIN 4007220479650
Herstellernummer 44601244
L-Nummer L51050 1165

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Zum Aufspannen von PFERD-Fächerrädern. Die Spannflansche sind so konstruiert, dass sie innerhalb des Werkzeuges versenkt liegen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FR/VR 12/44,0 200-250
  • Spannbereich von: 25 mm
  • Spannbereich bis: 50 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 44
  • Passend für Ø metrisch: 200, 250
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 12 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem.

Lieferumfang:

  • Auf Anfrage fertigen wir Werkzeughalter mit Morsekonus.