Porte-outil pour roues en non-tissé POLINOX Ø 200 & 250 mm, tige Ø 12 mm

Réf.: 4007220479650
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
Référence article 4007220479650
EAN / GTIN 4007220479650
Réf. fabricant 44601244
Article hors catalogue L51050 1165

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Pour le serrage des roues à lamelles PFERD. Les flasques de serrage restent encastrés dans l’outil.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: FR/VR 12/44,0 200-250
  • Plage de serrage de: 25 mm
  • Plage de serrage jusqu’à: 50 mm
  • Pour ø d’alésage [mm]: 44
  • Convient pour Ø métrique: 200, 250
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de la tige, métrique: 12 mm
  • Ø de filetage: Aucune indication
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Utilisation frontale très proche des arêtes et dans les angles grâce au système de serrage spécial.

Livraison:

  • Fabrication de porte-outils avec cône morse sur demande.