Suport de sculă cu flanșă de prindere FR

Cod articol: 4007220479650
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220479650
EAN / GTIN 4007220479650
Număr producător 44601244
L-Număr L51050 1165

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. Pentru montarea roților ventilatorului pentru CAI. Flanșele de prindere sunt proiectate astfel încât să fie încastrate în interiorul sculei.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: FR/VR 12/44,0 200-250
  • Interval de strângere de: 25 mm
  • Interval de strângere de până la: 50 mm
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 44
  • Potrivit pentru metric Ø: 200, 250
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø arbore metric: 12 mm
  • Ø filet: Fără specificații
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • utilizare pe partea din față foarte aproape de margini și unghiuri posibile prin sistem special de prindere.

Livrare:

  • La cerere, fabricăm suport de scule cu con Morse.