Perno para discos de láminas y discos de vellón POLINOX Ø 200&250 mm mango Ø 12 mm

Número de artículo: 4007220479650
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
Número de artículo 4007220479650
EAN / GTIN 4007220479650
Número del fabricante 44601244
Número L L51050 1165

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Para fijar los abanicos de núcleo PFERD. Las bridas de fijación están fabricadas de tal forma que se encuentran avellanadas dentro de la herramienta.

Característica:

  • PFERD Tipo: FR/VR 12/44,0 200-250
  • Ancho de sujeción desde: 25 mm
  • Ancho de sujeción hasta: 50 mm
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 44
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 200, 250
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 12 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Gracias a su especial sistema de fijación se puede trabajar en la cara frontal muy cerca de los cantos y de los ángulos.

Volumen de suministro:

  • Se pueden suministrar perno con cono Morse bajo pedido.