Prevedenie:
Popis:
Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Pro montáž kol KOŇSKÉ vějíře. Upínací příruby jsou navrženy tak, aby byly zapuštěny uvnitř nástroje.
Charakteristika:
- Typ Pferd: FR/VR 12/44,0 200-250
- Rozsah upnutí: 25 mm
- Rozsah upnutí až do: 50 mm
- Vhodné pro vrtání ø [mm]: 44
- Vhodné pro metrické Ø: 200, 250
- Provedení: Bez specifikace
- Ø Metrická hřídel: 12 mm
- Ø závit: Bez specifikace
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- hlavice na přední straně velmi blízko hran a úhlů je možné díky speciálnímu upínacímu systému.
Použitie:
Typy pohonu: Pohon pružným hřídelem; Přímá bruska
Materiál:
Použití na čelní straně v těsné blízkosti hran a pod úhlem je možné díky speciálnímu upínacímu systému.
Rozsah dodávky:
- na poptávku vyrábíme upínací trn s Morseovým kuželem.
Poznámka:
Součástí dodávky je: Držák nástroje, upínací ø 12 mm, 2 příruby a odpovídající upínací šrouby (pro různé šířky vějířových kol).
Na přání vyrábíme držáky nástrojů s Morseovým kuželem.