Izvedba:
Opis:
Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. Za montažo KONJSKIH ventilatorskih koles. Vpenjalne prirobnice so zasnovane tako, da so vdolbine v orodju.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: FR/VR 12/44,0 200-250
- Razpon vpenjanja: 25 mm
- Razpon vpenjanja do: 50 mm
- Primerno za izvrtino ø [mm]: 44
- Primerno za Ø metriko: 200, 250
- Izvedba: Brez specifikacij
- Ø Metrična gred: 12 mm
- Ø nit: Brez specifikacije
- Dolžina, gred: 40 mm
Prednosti:
- uporaba na sprednji strani zelo blizu robov in kotov, ki jih omogoča poseben vpenjalni sistem.
Uporaba:
Vrste pogonov: pogon z gibljivo gredjo; ravni brusilnik
Material:
Uporaba na čelni strani zelo blizu robov in pod kotom je mogoča zaradi posebnega sistema vpenjanja.
Obseg dobave:
- Na zahtevo izdelujemo držalo orodij z Morsejevim stožcem.
Opomba:
Vključeno v dobavo: Držalo za orodje, vpenjalna ø 12 mm, 2 prirobnici in ustrezni vpenjalni vijaki (za različne širine kolesa ventilatorja).
Na zahtevo izdelamo držala za orodje z Morsejevim konusom.