Perno di bloccaggio per ruote in non tessuto POLINOX e lamellari Ø 200&250 mm, gambo Ø 12 mm

Codice art.: 4007220479650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220479650
EAN / GTIN 4007220479650
Codice del produttore 44601244
Numero-L L51050 1165

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Per montare le ruote lamellari PFERD ai perni di bloccaggio. Le flange di serraggio sono fatte in modo tale da posizionarsi all’interno dell’utensile.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: FR/VR 12/44,0 200-250
  • Zona di bloccaggio da: 25 mm
  • Zona di bloccaggio fino a: 50 mm
  • Compatibile con foro ø [mm]: 44
  • Compatibile con Ø metrico: 200, 250
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø gambo metrico: 12 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • L’uso frontale è possibile anche molto vicino agli spigoli e negli angoli, grazie allo speciale sistema di serraggio.

Fornitura:

  • Su richiesta produciamo perni di bloccaggio con attacchi speciali.