Fladspænder, Notbredde a: 20mm

Art.-nr.: 375115 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sriegis M16
T griovelio plotis 20 mm
Produkto rūšis žemyn spaudžiantis veržtuvas
Užveržimo diapazonas min. 19 mm
Užveržimo diapazonas maks. 30 mm
Sukimo momentas maks. 150 Nm
Užspaudimo jėga maks. 25 kN
Su varžtu / sriegiu taip
T formos grioveliui taip
Visas ilgis 130 mm
Bendras prietaiso plotis 56 mm
Visas aukštis 30 mm
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Svoris 1,055 kg
Turinys atskira dalis

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375115 20
EAN/GTIN 4020772374181
Producentnummer 374181
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Betegnelse

Modelis:

Žema konstrukcija, plokščiasis prispaudiklis pristumiamas prie detalės. Paskui priveržiami abu tvirtinimo varžtai prie staklių stalo. Sukant užspaudiklio varžtą detalė užspaudžiama.

Paskirtis:

Skirtas plokščių detalių šoniniam užspaudimui, kad būtų galima pilnai apdirbti visą plokštumą. Galima naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.