{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit | M16 | |
| Šířka drážky T | 20 mm | |
| Druh produktu | Stahovací upínač | |
| Rozsah upnutí min. | 19 mm | |
| Rozsah upnutí max. | 30 mm | |
| Maximální krouticí moment | 150 Nm | |
| Upínací síla max. | 25 kN | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Pro T-drážky | ano | |
| Celková délka | 130 mm | |
| Šířka celkem | 56 mm | |
| Výška celková | 30 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 1,055 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 375115 20 | |
| EAN / GTIN | 4020772374181 | |
| Číslo výrobce | 374181 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |