Bridă plană, Lăţimea canalului a: 20mm

Cod articol.: 375115 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M16
Lăţime canal T 20 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos
Interval de prindere min. 19 mm
Interval de prindere max. 30 mm
Cuplu max. 150 Nm
Forță de strângere max. 25 kN
Cu șurub / filet ja
Pentru canale în T ja
Lungimea totală 130 mm
Lăţime totală 56 mm
Înălţimea totală 30 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 1,055 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 375115 20
EAN / GTIN 4020772374181
Număr producător 374181
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Structură subţire. Brida plană se poziţionează pe piesă. Apoi se strâng şuruburile de prindere pentru masa maşinii. Acţionarea şurubului de strângere determină strângerea piesei.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală a pieselor foarte plate, pentru a prelucra complet suprafeţele fără proeminenţe. Posibilitate de utilizare orizontală şi verticală.

Material:

Oţel călit şi revenit brunat.