Dociski boczne, szerokość rowka a: 20mm

Nr art.: 375115 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M16
Szerokość rowka teowego 20 mm
Rodzaj produktu Imadło dociskające
Min. zakres mocowania 19 mm
Maks. zakres mocowania 30 mm
Maks. moment obrotowy 150 Nm
Maks. siła mocowania 25 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych tak
Długość całkowita 130 mm
Szerokość łącznie 56 mm
Wysokość całkowita 30 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 1,055 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375115 20
EAN / GTIN 4020772374181
Numer producenta 374181
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Niska konstrukcja, dociski boczne pozycjonuje się na obrabianym przedmiocie. Następnie dokręca się śruby mocujące do stołu obrabiarki. Obrabiany przedmiot zostaje zamocowany za pomocą śruby mocującej.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów w celu umożliwienia bezkolizyjnej obróbki całej powierzchni. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.