Fladspænder, Notbredde a: 28mm

Art.-nr.: 375115 28
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M20
T-notbredde 28 mm
Produkttype nedholderspænder
Spændeområde min. 22 mm
Spændeområde maks. 36 mm
Drejningsmoment maks. 300 Nm
Spændekraft maks. 36 kN
Med skrue / gevind ja
Til T-noter ja
Længde i alt 152 mm
Bredde i alt 62 mm
Højde i alt 36 mm
Materiale sejhærdet stål
Vægt 1,807 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375115 28
EAN/GTIN 4020772374211
Producentnummer 374215
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Lav konstruktion, anbring en fladspænder på emnet. Fikser efterfølgende monteringsskruerne til maskinbordet. Ved at aktivere spændeskruen spændes emnet.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af meget flade emner, for at kunne bearbejde overplader helt uden fejlkontur. Kan bruges både vandret og lodret.

Materiale:

Sejhærdet og bruneret stål.