{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevind | M16 | |
| T-notbredde | 18 mm | |
| Produkttype | nedholderspænder | |
| Spændeområde min. | 19 mm | |
| Spændeområde maks. | 30 mm | |
| Drejningsmoment maks. | 150 Nm | |
| Spændekraft maks. | 25 kN | |
| Med skrue / gevind | ja | |
| Til T-noter | ja | |
| Længde i alt | 130 mm | |
| Bredde i alt | 56 mm | |
| Højde i alt | 30 mm | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Vægt | 1,011 kg | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 375115 18 | |
| EAN/GTIN | 4020772374174 | |
| Producentnummer | 374173 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |