Fladspænder, Notbredde a: 16mm

Art.-nr.: 375115 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nutenbreite a (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gewinde M12
T-Nutbreite 16 mm
Produktart Niederzugspanner
Spannbereich min. 16 mm
Spannbereich max. 25 mm
Drehmoment max. 65 Nm
Spannkraft max. 15 kN
mit Schraube / Gewinde ja
für T-Nuten ja
Länge gesamt 110 mm
Breite gesamt 44 mm
Höhe gesamt 25 mm
Material Vergütungsstahl
Gewicht 0,6 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375115 16
EAN/GTIN 4020772374167
Producentnummer 374165
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Execuţie:

Structură subţire. Brida plană se poziţionează pe piesă. Apoi se strâng şuruburile de prindere pentru masa maşinii. Acţionarea şurubului de strângere determină strângerea piesei.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală a pieselor foarte plate, pentru a prelucra complet suprafeţele fără proeminenţe. Posibilitate de utilizare orizontală şi verticală.

Material:

Oţel călit şi revenit brunat.