Fladspænder, Notbredde a: 22mm

Art.-nr.: 375115 22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M20
T-notbredde 22 mm
Produkttype nedholderspænder
Spændeområde min. 22 mm
Spændeområde maks. 36 mm
Drejningsmoment maks. 300 Nm
Spændekraft maks. 36 kN
Med skrue / gevind ja
Til T-noter ja
Længde i alt 152 mm
Bredde i alt 62 mm
Højde i alt 36 mm
Materiale sejhærdet stål
Vægt 1,67 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375115 22
EAN/GTIN 4020772374198
Producentnummer 374199
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Lav konstruktion, anbring en fladspænder på emnet. Fikser efterfølgende monteringsskruerne til maskinbordet. Ved at aktivere spændeskruen spændes emnet.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af meget flade emner, for at kunne bearbejde overplader helt uden fejlkontur. Kan bruges både vandret og lodret.

Materiale:

Sejhærdet og bruneret stål.