{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 6496 | |
| Nutenbreite a | 20 mm | |
| Gewinde G | M16 | |
| Spannkraft F1 horizontal | 25 kN | |
| Spannkraft F2 vertikal | 12,5 kN | |
| Mindesthöhe h1 | 19 mm | |
| Maximalhöhe h2 | 30 mm | |
| Zwischenhöhe H1 | 19 mm | |
| Länge L | 130 mm | |
| Breite B | 56 mm | |
| Produktart | Niederzugspanner |
| Artikelnummer | 375115 20 | |
| EAN / GTIN | 4020772374181 | |
| Herstellernummer | 374181 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |