{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevind | M12 | |
| T-notbredde | 14 mm | |
| Produkttype | nedholderspænder | |
| Spændeområde min. | 16 mm | |
| Spændeområde maks. | 25 mm | |
| Drejningsmoment maks. | 65 Nm | |
| Spændekraft maks. | 15 kN | |
| Med skrue / gevind | ja | |
| Til T-noter | ja | |
| Længde i alt | 110 mm | |
| Bredde i alt | 44 mm | |
| Højde i alt | 25 mm | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Vægt | 0,579 kg | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 375115 14 | |
| EAN/GTIN | 4020772374150 | |
| Producentnummer | 374157 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |