Dybdespændebakker, par Bulle med tilbehør, Notbredde a: 12mm

Art.-nr.: 375110 12
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6490
Notbredde a 12 mm
Længde 80 mm
Bredde 40 mm
Højde 20 mm
Til spændeskruer M10
Produkttype Nedholderspænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375110 12
EAN/GTIN 4020772072957
Producentnummer 72959
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Lav konstruktion, ingen fremstående spændeskruer. Spænder til bordnoter i alle mulige vinkler. Ved tilspænding af skruen i siden spændes emnet sikkert nedad mod maskinbordet på grund af kilevirkningen.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af særligt lave plader direkte på maskinbordet.

Materiale:

Sejhærdet og bruneret stål.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 monteringsskruer, DIN 912, 10.9, T-notsten og sekskantet skruetrækker ISO 2936 C.

Bemærk:

Leveres kun parvis!