Bride cu înălţime mică de fixare - Bulle, cu accesorii, Lăţimea canalului a: 12mm

Cod articol.: 375110 12
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de carton
Lăţimea bacurilor B 40 mm
Înălţimea bacurilor H 20 mm
Lungimea fălcilor L 80 mm
Funcţie Funcţie de tragere în jos
Tip de fixare Înșurubare
Pentru dimensiunea şuruburilor M10
incl. șuruburi da
Forță de strângere max. 16 kN
Cuprins 1 pereche
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Greutate 1,15 kg
Cuprins pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 375110 12
EAN / GTIN 4020772072957
Număr producător 72959
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Structură subţire, fără şuruburi de strângere proeminente. Strângere în orice unghi faţă de canalele mesei. În momentul strângerii şurubului lateral, piesa prelucrată este presată pe masa maşinii-unelte.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală a plăcilor cu înălţime redusă direct pe masa maşinii.

Material:

Oţel călit şi revenit brunat.

Livrare:

Inclusiv 2 şuruburi de prindere, DIN 912, 10.9, piuliţă T şi şurubelniţă hexagonală ISO 2936 C.

Notă:

Se livrează doar în perechi!