Paire de crampons plaqueurs Bulle + accessoires 12 mm

Réf.: 375110 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6490
Largeur rainure a 12 mm
Longueur 80 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 20 mm
Pour vis de serrage M10
Type de produit Etau plaqueur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375110 12
EAN / GTIN 4020772072957
Réf. fabricant 72959

Description

Exécution:

Construction basse, aucune vis de serrage en saillie. Serrage adapté à la rainure de la table dans n’importe quel angle. Lors du serrage de la vis latérale, la pièce à usiner est plaquée contre la table de la machine-outil sous l’action de serrage.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de plaques basses directement sur la table de la machine-outil.

Matière(s):

Acier traité, trempé et revenu bruni.

Livraison:

Avec 2 vis de fixation, DIN 912, 10.9, tasseaux en T et clé six pans ISO 2936 C.

Remarque(s):

Livrable uniquement par paires!
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
    Largeur rainure a (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier