{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Pap | |
| Bakkebredde B | 40 mm | |
| Kæbehøjde H | 20 mm | |
| Kæbelængde L | 80 mm | |
| Funktion | nedtrækningsfunktion | |
| Monteringstype | skruning | |
| til skruestørrelse | M10 | |
| inkl. skruer | ja | |
| Spændekraft maks. | 16 kN | |
| Indhold | 1 par | |
| Produkttype | spændebakker, uspecificeret | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Vægt | 1,15 kg | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 375110 12 | |
| EAN/GTIN | 4020772072957 | |
| Producentnummer | 72959 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |