Oldalszorító pofa pár Bulle, tartozékokkal, Horonyszélesség a: 12mm

Cikkszám: 375110 12
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség a (mm) Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6490
Horonyszélesség a 12 mm
Hossz 80 mm
Szélesség 40 mm
Magasság 20 mm
Felfogó csavarokhoz M10
Termék fajtája Leszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375110 12
EAN / GTIN 4020772072957
Gyártó száma 72959
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Alacsony felépítés, nincsenek kiálló felfogócsavarok. Az asztalhoronyhoz képest minden tetszőleges szögben szorít. Az oldalsó csavar meghúzásakor a munkadarab, az ékhatás következtében, lefelé biztonságosan rászorul a gépasztalra.

Felhasználás:

Alacsony lapok oldalsó befogására, közvetlenül a gépasztalon.

Alapanyag:

Nemesített és barnított acél.

Tartalom:

2 rögzítő csavar, DIN 912, 10.9, T-horonycsappal és ISO 2936 C hatszög csavarhúzóval együtt.

Figyelem:

Csak párban szállítható!