Matalakiinnitinpari Bulle tarvikkeineen 12 mm

Tuote nro.: 375110 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6490
Uraleveys a 12 mm
Pituus 80 mm
Leveys 40 mm
Korkeus 20 mm
Kiinnitysruuveille M10
Tuotetyyppi Vetokiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375110 12
EAN / GTIN 4020772072957
Valmistajan numero 72959

Kuvaus

Malli:

Matala rakenne, ei ulkonevia kiinnitysruuveja. Kiinnittää missä tahansa kulmassa pöydän uraan nähden. Sivuruuvia kiristettäessä työkappale kiilautuu varmasti kiinni konepöytään.

Käyttö:

Tarkoitettu matalien laattojen sivuttaiseen puristamiseen suoraan konepöytään.

Raaka-aine:

Nuorrutettu teräs, hehkutettu mustaksi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 kiinnitysruuvia DIN 912, 10.9., T-urakappaleet ja kuusio-koloavaimen ISO 2936 C.

Ohje:

Toimitetaan vain pareittain!
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
    Uraleveys a (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin