Tiefspannbacken-Paar Bulle mit Zubehör, Nutenbreite a: 12mm

Artikel-Nr.: 375110 12
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Backenbreite B 40 mm
Backenhöhe H 20 mm
Backenlänge L 80 mm
Funktion Niederzugfunktion
Befestigungsart schrauben
für Schraubengröße M10
inkl. Schrauben ja
Spannkraft max. 16 kN
Inhalt 1 Paar
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl
Oberfläche brüniert
Gewicht 1,15 kg
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375110 12
EAN / GTIN 4020772072957
Herstellernummer 72959
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Spannt in jedem beliebigen Winkel zur Tischnute. Beim Anziehen der seitlichen Schraube wird das Werkstück durch Keilwirkung sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen niedriger Platten direkt auf dem Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Befestigungsschrauben, DIN 912, 10.9, T-Nutensteine und Sechskant-Schraubendreher ISO 2936 C.

Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!