Prispaudiklių pora Bulle su priedais, Griovelio plotis a: 12mm

Prekės Nr.: 375110 12
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėžė
Kumštelių plotis B 40 mm
Žiaunų aukštis H 20 mm
Žiaunų ilgis L 80 mm
Funkcija tempimo funkcija
Tvirtinimo būdas sukimas
kai varžto dydis M10
su varžtais taip
Užspaudimo jėga maks. 16 kN
Turinys 1 pora
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Svoris 1,15 kg
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375110 12
EAN / GTIN 4020772072957
Gamintojo numeris 72959
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Žema konstrukcija, jokių išlindusių užveržimo varžtų. Tvirtina bet kokiu kampu su stalo grioveliu. Veržiant šoninį pleištinio prispaudiklio varžtą, detalė, veikiama prispaudimo jėgos, stipriai prisispaudžia prie staklių stalo.

Paskirtis:

Žemų plokščių šoniniam užspaudimui tiesiai prie staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

Tiekiama:

Su 2 tvirtinimo varžtais, DIN 912, 10.9, T formos spraustuku ir šešiabriauniu atsuktuvu ISO 2936 C.

Pastaba:

Parduodami tik poromis!