{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Pap | |
| Bakkebredde B | 50 mm | |
| Kæbehøjde H | 25 mm | |
| Kæbelængde L | 100 mm | |
| Funktion | nedtrækningsfunktion | |
| Monteringstype | skruning | |
| til skruestørrelse | M16 | |
| inkl. skruer | ja | |
| Spændekraft maks. | 36 kN | |
| Indhold | 1 par | |
| Produkttype | spændebakker, uspecificeret | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Vægt | 2,66 kg | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 375110 20 | |
| EAN/GTIN | 4020772073008 | |
| Producentnummer | 73007 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |